インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD

インラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD - SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD - SMCインラインエアフィルタ(双方向捕捉タイプ) ZFD - SMC

・使用圧力範囲:-100kPa~0.5MPa
・真空吸着と真空破壊、双方向の異物を捕捉、再飛散防止
・省スペース 設置面積41%削減
・チェック弁の保護
流れ順序:フィルタ→チェック弁
チェック弁の異物噛み込み防止
・適用チューブ外径:Φ4, Φ6, Φ8

用途一般空気圧配管用使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~0.5MPaRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(1.16MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合チューブ外径(Φmm)
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61182321ZFD53-X0334白色45
6,950
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182330ZFD54-X0333青色65
6,950
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182339ZFD55-X0335青色85
6,950
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182348ZFD53-H-X0334青色45
7,250
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182357ZFD54-H-X0333青色65
7,250
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182366ZFD55-H-X0335青色85
7,250
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182375ZFD53-X0434白色410
5,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182391ZFD54-X0433白色610
5,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182400ZFD55-X0435白色810
5,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182436ZFD53-H-X0434白色410
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182445ZFD54-H-X0433白色610
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
61182461ZFD55-H-X0435白色810
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする