曜日別特売

4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link

4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link - SMC4画面 圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ 大流量/モジュラタイプ IO-Link - SMC

適用流体:空気, N2、Ar、CO2
レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
耐ドレン・異物性能向上
圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
IO-Link対応
エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
モジュラタイプに500L/4000L/8000Lタイプを追加
4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。

用途圧力・温度センサ付 モジュラタイプ使用流体空気、窒素、Ar、CO2単位仕様:SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(10.33MB)取扱説明書:(7.15MB)
注意
※圧力・温度センサ付
全36種類を絞り込む
定格流量(L/min)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
定格流量(L/min)
出力仕様
流れ方向
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61196908PF3A8R5H-L2-M5~500out1:IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右なし
60,870
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
61196917PF3A8R5H-L2-M-R5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左なし
60,870
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
61196926PF3A8R5H-L2-MA5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右あり
65,020
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
61196935PF3A8R5H-L2-MA-R5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左あり
65,020
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
61196951PF3A8R5H-L2N-M5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右なし
59,000
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
61196960PF3A8R5H-L2N-M-R5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左なし
59,000
53,980
59,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
61196969PF3A8R5H-L2N-MA5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右あり
63,150
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
61196978PF3A8R5H-L2N-MA-R5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左あり
63,150
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
61196987PF3A8R5H-L2Q-M5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右なし
62,580
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
61196996PF3A8R5H-L2Q-M-R5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左なし
62,580
56,980
62,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197005PF3A8R5H-L2Q-MA5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右あり
66,730
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197021PF3A8R5H-L2Q-MA-R5~500IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左あり
66,730
59,980
65,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197030PF3A804H-L2-M40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右なし
70,370
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197039PF3A804H-L2-M-R40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左なし
70,370
63,980
70,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197048PF3A804H-L2-MA40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右あり
74,940
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197057PF3A804H-L2-MA-R40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左あり
74,940
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197066PF3A804H-L2N-M40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右なし
68,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197075PF3A804H-L2N-M-R40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左なし
68,500
61,980
68,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197091PF3A804H-L2N-MA40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右あり
73,070
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197100PF3A804H-L2N-MA-R40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左あり
73,070
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197109PF3A804H-L2Q-M40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右なし
72,080
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197118PF3A804H-L2Q-M-R40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左なし
72,080
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197127PF3A804H-L2Q-MA40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右あり
76,650
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197136PF3A804H-L2Q-MA-R40~4000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左あり
76,650
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197145PF3A808H-L2-M80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右なし
73,020
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197161PF3A808H-L2-M-R80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左なし
73,020
65,980
72,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197170PF3A808H-L2-MA80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右あり
77,590
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197179PF3A808H-L2-MA-R80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左あり
77,590
69,980
76,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197188PF3A808H-L2N-M80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右なし
71,150
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197197PF3A808H-L2N-M-R80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左なし
71,150
64,980
71,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197206PF3A808H-L2N-MA80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右あり
75,720
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197215PF3A808H-L2N-MA-R80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左あり
75,720
68,980
75,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197231PF3A808H-L2Q-M80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右なし
74,730
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197240PF3A808H-L2Q-M-R80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左なし
74,730
67,980
74,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197249PF3A808H-L2Q-MA80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)左→右あり
79,300
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
61197258PF3A808H-L2Q-MA-R80~8000IO-Link/スイッチ出力(N/P)、out2:スイッチ出力(N/P)右→左あり
79,300
71,980
79,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする