SMC
隔壁用継手 JSXFN Series
用途
隔壁用継手
最高使用圧力(MPa)
0.9
耐圧(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
カタログ(21.77MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
最大板厚(mm)
取付穴径(Φmm)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61182567
JSXFN-S06-B
シングル
8
42~51
3/4”(20A)
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
61182576
JSXFN-D06-B
ダブル
8
42~51
3/4”(20A)
¥
5,170
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
61182585
JSXFN-S10-B
シングル
8.0
54~62
1”(25A)
¥
6,380
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
61182601
JSXFN-D10-B
ダブル
8
54~62
1”(25A)
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
61182610
JSXFN-S14-B
シングル
8
69~78
1・1/2”(40A)
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
61182619
JSXFN-D14-B
ダブル
8
69~78
1・1/2”(40A)
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください