<ARCHISS>ディスプレイスタンド/43~65インチ対応/チルト/高さ調節/ロック機能付キャスター/1年保証

<ARCHISS>ディスプレイスタンド/43~65インチ対応/チルト/高さ調節/ロック機能付キャスター/1年保証 アーキサイト

お求めやすいエントリーモデルでありながら、柱と柱の間に補強用の金属を繋いだラダーデザインを採用。モニター取り付け後のねじれに強い構造を実現しました。パソコンやWeb会議用のカメラなどを置ける便利なトレイ(棚板)が付いています。必要な機材をまとめて移動できるため、準備や片付けがスムーズです。6段階で高さ調節が可能で、耐荷重は10kg。重い機器でも安心して設置できます。※トレイの耐荷重は、全体の耐荷重50kgの中に含まれます。トレイに10kgの物を載せた場合、残りの耐重量は40kgです。モニターの固定位置は、上段、中段、下段の3段階で調節できます。使用用途に合わせて、最適な位置に設定可能です。キャスター付きなので、設置後も簡単に移動できます。4つのうち2つはダブルロック機能を搭載。足元で簡単に固定できます。キャスターの回転と車輪の両方をロックできるため、安定感が高まります。

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61177010 AS-DSL01
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする