曜日別特売

LEDサーチライト

LEDサーチライト - マリンテック

OEM製品によるコスト削減品
本体はアルミダイキャスト製で完全防水構造
オスラム製5WLED素子を21個搭載 合計105W
防水性に優れたドイチェコネクター使用
マリンテック独自の防蝕構造
オリジナルステンレス金具付き

寸法(mm)218×180×75質量(kg)2.4電圧(V)DC12/24消費電力(W)100角度(°)30全光束(Lm)10000色温度(K)6,000到達距離(m)約600(最高)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61177080MS100-1224
39,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする