マリンテック
タコメーター 3000rpm 回転計
寸法(mm)
85×85×55
電圧
9-32VCD
質量(g)
300
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
電流(mA)
≦100
保証期間
1年
動作温度(℃)
-30~80
保管温度(℃)
-40~85
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61205816
MTM-3000
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください