曜日別特売

マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 50Φ

マリンテック製 LEDフラッシュライト用 ジョイント金具 50Φ - マリンテック

小糸製作所製・伊吹工業製の船灯ベースに取り付けできるジョイント金具
メーカーのフラッシュライト取付の際に(MF30W・MF50W除く)

付属品4mmビス(フラッシュライト取付用)型式MF-J50質量(g)70外径(Φmm)95内容量1式
注意
※本体は別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61205771MF-J50
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする