天野製作所
ビックス 無溶接ビス (鉄/三価クロメート)
頭部形状がシンワッシャーで薄いため、上からボード貼りも楽々OK
用途
ランナーとスタッドの結合、薄い鋼板の結合等
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
頭部形状
シンワッシャー
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
15
ねじの呼び
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.2
内容量
1箱(1000本)
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61205685
4.2X15
ドリル先
10
オープン
¥
3,400
¥
3,740
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205701
4.2X15
とがり先
15
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください