天野製作所
エースポイント 住宅屋根改修用ビス (鉄/三価クロメート)
先端ローレット採用により、仮設スレート屋根の切削時の摩擦抵抗を軽減し「新設鋼板屋根の巻上げ防止」&「施工性UP」
ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくい!
用途
住宅屋根改修(カバー工法)
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
頭部高さ(mm)
2.4
ねじの呼び
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
4.5
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
頭部径(Φmm)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61205545
4.5X45
1箱(300本)
10.4
45
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205561
4.5X65
1箱(150本)
10
65
オープン
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください