天野製作所
ビックス 断熱パネルビス B (鉄/ジオメット)
No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。
ネジ先端に特殊ドリル刃を搭載し材割れの心配もなく安心してご使用頂けます。
用途
断熱パネルの取り付けに使用します。
材質
鉄
表面処理
ジオメット処理
頭部径(Φmm)
15
穴の形状
四角穴
ねじの呼び
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
7
ねじ部長さ(mm)
45
内容量
1箱(70本)
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※No.3四角ビットは付属しません。ご了承ください。
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61205649
7.0X120
120
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205658
7.0X130
130
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205667
7.0X150
150
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205676
7.0X180
180
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください