天野製作所
ビックス 断熱パネルビス A (鉄/ジオメット)
トリプルリーマー付きの特殊ネジ山がビス締込時の摩擦を軽減し楽々施工を実現。
部材の引き寄せも抜群です。
No.3の四角ビットでドライバー締め込み時のカムアウトの心配もなく安心してご使用頂けます。
用途
断熱パネルの取り付けに使用します。
材質
鉄
表面処理
ジオメット処理
頭部形状
皿
頭部径(Φmm)
10.2
穴の形状
四角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
72
注意
※締結にはNo.3四角ビットが必要です。
※No.3四角ビットは付属しません。ご了承ください。
※DPW-150のみ六角頭/十字穴の形状です。ご注意くださいませ。
※寸法には公差がございます。
全6種類を絞り込む
首下長(mm)
選択してください
120
130
150
160
180
ねじの呼び
5.2
5.5
内容量
1箱(100本)
1箱(150本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
ねじの呼び
ねじ外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61205588
5.2X120
1箱(150本)
120
5.2
5.2
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205597
5.5X130
1箱(100本)
130
5.5
5.5
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205606
5.5X150
1箱(100本)
150
5.5
5.5
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205615
5.5X160
1箱(100本)
160
5.5
5.5
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205631
5.5X180
1箱(100本)
180
5.5
5.5
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205640
5.5X150
1箱(100本)
150
5.5
5.5
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください