天野製作所
ビックス 金具固定用ビス (SUS410/パシペート)
特殊ドリル先の採用により、窯業系破風板+木下地でも下穴不要。
保管にも便利なパックタイプです。
用途
雨樋金具等の金具固定
材質
SUS410
表面処理
パシペート処理
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
2.3
ねじの呼び
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ外径(mm)
3.8
注意
※寸法には公差がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61205491
3.8X30
1箱(220本)
30
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205500
3.8X40
1箱(180本)
40
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61205509
3.8X50
1箱(150本)
50
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください