4口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C 2ポート+USB Type-A 1ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。
USBポートは3ポート合計最大出力32W。
USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD30W。PPS対応。
MagSafeワイヤレス充電器対応。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB Type-Aポート。
スマホスタンドとしても使える、スライド式スタンド。
コード長1m。コードが本体に巻けて持ち運びに便利。
180°回転するACプラグを採用。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。


