曜日別特売

真空断熱スープランチセット

真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)真空断熱スープランチセット - THERMOS(サーモス)

スープ&ごはん&おかずなど、自由に組み合わせを楽しめます。200mlのスープジャーとお弁当箱2個がセット!食べる量にあわせて選べる2サイズ。専用ポーチ付き。

材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体・フタ・仕切り:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン容量(L)0.2保温効力(℃)(ポーチなし)55以上(6時間) / (ポーチあり)58以上(6時間)/ (ポーチなし)12以下(6時間) / (ポーチあり)12以下(6時間)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61252305JEH-800ダスティグリーン205×85×105
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61252321JEH-800グレーネイビー205×85×105
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
61252330JEH-1000ブラックグレー245×85×105
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする