曜日別特売

のぼり 銭湯 サウナ

のぼり 銭湯 サウナ - P・O・Pトレーディングのぼり 銭湯 サウナ - P・O・Pトレーディングのぼり 銭湯 サウナ - P・O・Pトレーディング

三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ

材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612450592019116和風ハンバーグ白
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
612450682019115チーズハンバーグ
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
612450772007638Delicatessen
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする