ポータブル冷蔵庫

ポータブル冷蔵庫 - Litheliポータブル冷蔵庫 - Litheliポータブル冷蔵庫 - Litheliポータブル冷蔵庫 - Litheli

人間工学を基にデザインしたバックパックシステムで、コンパクトサイズなのに16Lの大容量。
ワンタッチロックなので出し入れが楽で、置き/吊り/差し可能な多機能収納。
3種類の給電方法でシーンに合わせて自在選択。
冷たさをしっかり守るトリプル保冷設計になっており、IPX2防水TPU素材だから水拭きで清掃も簡単。
わずか15分で庫内を0℃まで冷却することができ、LEDディスプレイ表示で冷蔵状態を一目確認。
-20℃~20℃の冷凍冷蔵両対応。

用途キャンプやアウトドア、釣りやバックパックなど様々な用途に。付属品バッテリー×1・車載充電ケーブル・バックパックショルダー・ストラップ寸法(mm)410×370×290質量(g)10000容量(L)16消費電力(W)60電源U20 IPS スーパーバッテリー・12V/24Vシガーソケット・ACアダプター騒音値(dB)35冷却方式コンプレッサー式設定温度(℃)(-)20~20冷媒R134a内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61252488096969
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする