曜日別特売

多用途PEクロス両面テープ

多用途PEクロス両面テープ - セキスイ多用途PEクロス両面テープ - セキスイ多用途PEクロス両面テープ - セキスイ多用途PEクロス両面テープ - セキスイ多用途PEクロス両面テープ - セキスイ多用途PEクロス両面テープ - セキスイ

・プラスチック・木材・金属・ガラスなど様々なものつく多用途・強力タイプです
・水に強いポリエチレンクロス基材(VOC対策品)を使用しております。
・クロス基材の為てで簡単にまっすぐカットでき、作業性に優れております。
・基材が半透明なので、目立たず綺麗に仕上がります。

用途
・ポスターの固定、シート、マット類の固定、木工材の仮固定などに
・バーチクルボード、ベニア板への仮接着
基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)27.4タイプ手切れ可能テープ幅(mm)15テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(120巻)
注意
※人体(皮膚)には直接貼らないでください
※貼る面のほこり、油分、水分などの状況により、うまく貼り付けできない事があります。
※テープを保管する場合、直射日光を避け涼しいところへ置いてください。
※納入先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61255288WPECX1215100.23
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする