ワコー
SpaPlus 水切りワイパー ドライブレード
洗車後のボディ、ガラスを素早く水切り!
湾曲したゴムブレードが曲面にフィット!
固定式ワイパーなので、力が伝わりやすく作業性が良いのでラクに水滴を取り除きます。
用途
洗車後の水切りに
材質
(本体)ポリプロピレン、(ワイパー部)合成ゴム
寸法(mm)
90×20×400
質量(g)
約76
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61258535
CS-106
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください