曜日別特売

siroca 5L加湿器 SD-C213(HD)

siroca 5L加湿器 SD-C213(HD) - sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(HD) - siroca

【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】
ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。
1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。
衛生的に使える抗菌仕様
熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式

仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)チタニウムグレー容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258429SD-C213(HD)
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする