フローティ forHERO

フローティ forHERO - GoProフローティ forHERO - GoProフローティ forHERO - GoPro

HEROを浮かせることができ、シュノーケリング、サーフィンなどのウォーターアクティビティに最適。
視認性の高いカラーで見失わない。
カメラの周囲を覆うデザインで、カメラボタンやタッチスクリーンを操作しやすい。マウントフィンガーも使用可能。
パッド入りの構造と流れ止めコードポイントを採用。

セット内容Floaty、サムスクリュー幅(mm)75質量(kg)0.04高さ(mm)65奥行(mm)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61256268AFFLT002
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする