GoPro
マグネットラッチマウント
スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。
マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。
セット内容
マグネット式ラッチフィンガーアダプター、サムスクリュー
幅(mm)
45
質量(kg)
0.015
高さ(mm)
25
奥行(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61256277
AEMAG001
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください