マグネットラッチボールジョイント

マグネットラッチボールジョイント - GoProマグネットラッチボールジョイント - GoProマグネットラッチボールジョイント - GoPro

カメラの角度をその場で調整できる、ボールジョイントソケットとラッチ付きの新しいマウント用バックル。
ボールジョイントは3-Way (3ウェイ) 2.0と延長ポールボールジョイントアダプターに対応。
スピーディかつ簡単にGoProのマウントを交換可能。
マグネット式なので、差し込むだけでGoProにぴったりとフィット。サムスクリューは不要。

セット内容マグネット式ラッチボールアダプター、ボールジョイントソケットマウント用バックル幅(mm)32質量(kg)0.025高さ(mm)45奥行(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61256286AEMAG002
オープン
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする