防磁シート108×100cm

防磁シート108×100cm - アストロ防磁シート108×100cm - アストロ防磁シート108×100cm - アストロ防磁シート108×100cm - アストロ防磁シート108×100cm - アストロ防磁シート108×100cm - アストロ

【特殊生地の電磁波シールドシート】身の回りの電磁波が気になる電化製品(pc・スマートフォン・tv・無線ルーター・電子レンジなど)の電磁波を遮断、軽減するシート。

用途【スキミング・リレーアタック防止】クレジットカードの磁気に記録されている情報を抜き出すスキミングや、スマートキーの特性を利用した車の盗難の防止にも。材質ポリエステル・銅・ニッケルシルバー質量(g)95寸法(幅W×長さL)(mm)約1080×1000内容量1個
注意
※【ご注意】:本製品は通信電波、スキミング、リレーアタックを完全に防ぐものではありません。一定の周波数における電磁波を遮断、軽減いたします。ご使用環境、ご使用される方の体質などにより効果には差があります。本製品使用中に生じた被害や損害につきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61255261-
オープン
3,980
4,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする