エンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー

エンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径60mm ウッドチッパー - SIS

7馬力のハイパワーで効率よく粉砕!エンジン式粉砕機。
木材、枝、竹に対応しており、最大直径60mmまで粉砕可能。
面倒なベルト交換が不要なエンジン直動仕様。
緊急時に役立つ、押すだけで停止する安全機能の緊急停止ボタン付き。
角度を変えられる排出口で排出したい方向に飛ばせる。
刃は2度使える両刃タイプ。
クッション付きハンドルでしっかり握って移動できる。

仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、最大粉砕径(mm):60質量(kg)45燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ4ストロークOHV寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×51×102エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)212内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258587SBK-70-1
オープン
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする