エンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー

エンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー - SISエンジン式粉砕機 粉砕径50mm ウッドチッパー - SIS

7馬力のハイパワーで効率よく粉砕!収集バッグ付きエンジン式粉砕機。
木材、枝、竹に対応しており、最大直径50mmまで粉砕可能。
排出が下方向だから収集処理が簡単。
面倒なベルト交換が不要なエンジン直動仕様で、緊急時に役立つ押すだけで停止する安全機能の緊急停止ボタン付き。
刃は2度使える両刃タイプを使用。
投入範囲を最小限に抑え、飛散を大幅に軽減した設計です。

仕様エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン馬力:7馬力、収集バッグ(L):40、最大粉砕径(mm):50質量(kg)40燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ4ストロークOHV運転音(dB)112寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)98×58×97エンジンオイル量(L)0.6排気量(cc)212内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258578SBK-70-2QY
オープン
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする