曜日別特売

エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L

エンジン式噴霧器 散布機 タンク26L - SISエンジン式噴霧器 散布機 タンク26L - SISエンジン式噴霧器 散布機 タンク26L - SISエンジン式噴霧器 散布機 タンク26L - SISエンジン式噴霧器 散布機 タンク26L - SISエンジン式噴霧器 散布機 タンク26L - SISエンジン式噴霧器 散布機 タンク26L - SISエンジン式噴霧器 散布機 タンク26L - SIS

広範囲に素早く散布したい方におすすめ!ハイパワーなエンジン式散布機。
粉剤は10段階、液剤は2段階で量の調節が可能。
液剤は、ストレートとワイドで散布パターンを変えることができて散布範囲に合わせられる。
レバー式操作だから長時間の作業も行いやすい。
動きやすい背負式で背中が痛くなりにくいクッション付き。

タンク容量(L)26燃料混合ガソリン(25:1)最大吐出量液剤:4、粉剤:6(kg/分)エンジン部定格出力2.13kW質量(空タンク時)(kg)10燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ2ストローク運転音(dB)103寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×80ノズル長(cm)液剤使用時:116、粉剤使用時:101回転数(回/分)ファン:7500排気量(cc)41.5内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
612586213WF-3D26S
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする