曜日別特売

BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W

BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W - BESTEK

DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。
USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。
本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。

付属品シガーソケット接続コード×1本 バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用) ヒューズ×3個(予備品) 取扱説明書×1出力【AC】AC100V 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W本体質量(g)約1650(ケーブル除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力1000W 出力1200 MAX出力波形修正正弦波入力電圧DC11V-15V(12V マイナスアース車用)内容量1個
注意
※バッテリー接続コードを使用する場合、<+><->を絶対に間違えないでください。
※本製品を車のバッテリーと接続しご使用になる場合は、バッテリー切れを防止するために、車のエンジンを必ずおかけください。
※冷却ファンが搭載している為、使用するにあたり少量の音がいたします。ご使用に問題ございませんので心置きなくご使用ください。
※【24v車(バッテリー)使用不可】
※【ご使用前には必ず取り扱い説明書をご確認ください】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258456MRI10010
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする