曜日別特売

シガーソケット3連車載充電器

シガーソケット3連車載充電器 - BESTEK

最大148Wの高出力を誇る多機能モデルで、車内の電源環境を大幅に強化します。
3連シガーソケットに加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC3.0)を含む合計4ポートを搭載し、スマホ・タブレット・カー冷蔵庫など複数機器の同時急速充電が可能です。
さらに、電圧・電流表示機能付きのLEDディスプレイで、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安心して使用できます。
9つの安全保護機能(過電流・過熱・短絡など)を備え、耐火性ABSとアルミ合金素材で耐久性も抜群。
約73cmの延長コードとマジックテープで、自由な設置が可能なのも魅力です。
12V/24V車両対応で、キャンピングカーやトラックにも最適な一台です。

寸法(mm)201×119×42本体質量(g)240出力電流(A)5.2USBポート数4入力電圧12 ボルトワット数180 W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61258517BTTR49
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする