液晶保護フィルター のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA)

液晶保護フィルター  のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA) - MCY TOOL液晶保護フィルター  のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA) - MCY TOOL液晶保護フィルター  のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA) - MCY TOOL液晶保護フィルター  のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA) - MCY TOOL液晶保護フィルター  のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA) - MCY TOOL液晶保護フィルター  のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA) - MCY TOOL液晶保護フィルター  のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA) - MCY TOOL液晶保護フィルター  のぞき見防止 ブルーライトカット対応 取り付けキット付属 画面比率16:10(WXGA) - MCY TOOL

左右からの視線を遮るのぞき見防止フィルターです。
ブルーライトをカットし、目の疲れを軽減します。
指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしてもご使用いただけます。
取り付け方法は「スライド式」と「両面テープ貼り付け式」の2種類。
便利な取付キット付きです。

用途プライバシーと液晶画面の保護にアスペクト比16:10機能UVカット、アンチグレア、のぞき見防止、ブルーライトカット材質PET付属品取付用引掛けガード、両面テープ内容量1個
注意
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前に、サイズやキズの有無をご確認願います。剥離フィルムを剥がしてから、交換・返品はご遠慮願います。
※個人情報を完全に保護する商品ではありません。使用環境に応じた対策をお客様ご自身で講じてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応インチサイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253721MCY17713.3インチ286×179
1,999
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
61253730MCY17814インチ301×188
2,199
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
61253739MCY17914.5インチ312×195
2,199
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
61253748MCY18015.6インチ335×210
2,499
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする