曜日別特売

USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB-C

USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB-C - MCY TOOLUSBマルチ変換アダプタ 3in1 USB-C - MCY TOOL

3in1のUSBマルチ変換アダプタです。
ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。
USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。
HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)

用途ポート不足を解消寸法(mm)60×115×15グレー出力【PD】100Wコネクタ形状【USB機器側】HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、【パソコン側】USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253495MCY146
1,299
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする