USB ドッキングステーション 8in1

USB ドッキングステーション 8in1 MCY TOOL USB ドッキングステーション 8in1 MCY TOOL

8in1のUSBマルチ変換アダプタです。
USB-AとUSB Type-Cのパソコンをサポートします。
USB A(2.0)×3/USB A(3.0)/microSD/SD/3.5Audio/USB Type-C

用途ポート不足を解消 寸法(mm)138×28×10 質量(g)約55 電源バスパワー コネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、USB A(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×1、USB A2.0(メス)×3、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1、3.5mmステレオミニプラグ(メス)×1 ケーブル長(mm)135 転送速度(Gbps)5 対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61253486 MCY144
2,799
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする