MCY TOOL
USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-C - A
パソコンやタブレット、スマートフォンのUSB Type-Cポートに接続してUSB Type-Aを3ポート拡張させるUSB3.0のハブです。
小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップ付き
用途
USBポートの増設
ポート数
3
色
ブラック
付属品
ストラップ
寸法(mm)
17×55×25
質量(g)
16
オス形状
USB Type-C(オス)
メス形状
USB3.0×1 USB2.0×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253416
MCY021
3
¥
449
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください