曜日別特売

何度も使える はがせる両面テープ

何度も使える はがせる両面テープ - HMD WORKS何度も使える はがせる両面テープ - HMD WORKS何度も使える はがせる両面テープ - HMD WORKS何度も使える はがせる両面テープ - HMD WORKS
(1件のレビュー)

自由に貼ってはがせる便利な両面テープです。
水洗いすれば繰り返し使えるので経済的。
小物や置物、家具の固定など、さまざまなシーンで活躍します。

用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能内容量1個
注意
※不安定な場所や落下の可能性がある場所でのご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61255087HW1693
299
289
318(税込)
4日以内出荷
61255096HW1705
499
489
538(税込)
4日以内出荷
61255105HW17110
999
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61255096
2026-02-09
用途: 工芸品修理時
その他業種

厚みのあるテープで、
クッション性が高く
安心して使用することができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする