曜日別特売

バッテリーチェッカー デジタルタイプ

バッテリーチェッカー デジタルタイプ - HMD WORKSバッテリーチェッカー デジタルタイプ - HMD WORKS
(1件のレビュー)

バッテリー残量を表示します。
1.2Vから対応しています。
各種電池、ボタン電池(CR2032,LR44,L736)に対応。

用途電池残量の確認材質ABS寸法(mm)52×23×53ブラック質量(g)29電圧(V)1.2~4.8/9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61255008HW079
949
939
1,033(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 電池残量チェック
電気・ガス・熱供給・水道業

セットするのに多少やりにくい感じがありますが、この価格でいろんな電池に対応できるのでOKです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする