HMD WORKS
ヘルメットロック
自転車やバイク用のヘルメットホルダーです。
簡単に取り付けでき、ヘルメットをしっかりロックします。
ヘルメットのほか、ちょっとした荷物を掛けたい時にも便利です。
用途
ヘルメットの保管、荷物を掛ける等
付属品
鍵×2個、固定用保護シール、六角レンチ
寸法(mm)
45×20×65
色
ブラック
質量(g)
53
内容量
1個
注意
※本品は盗難を保証する商品ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254990
HW122
¥
499
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください