HMD WORKS
ロックアウトキー DANGER 38mm
施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。
シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。
従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。
用途
ロックアウトとして
材質
ナイロン、繊維ガラス
寸法(mm)
38×95×20
色
レッド
質量(g)
86
材質(シリンダー)
銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254816
HW097
¥
949
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください