ブレーカー用 ロックアウト

ブレーカー用 ロックアウト - HMD WORKSブレーカー用 ロックアウト - HMD WORKS

ブレーカースイッチを直接ロックできる安全器具です。
止めねじがセットされているため、工具不要で簡単に取り付け可能。
誤ってスイッチが入るのを防ぎ、安全管理に役立ちます。

用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14レッド質量(g)21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61254841HW098
799
789
868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする