ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ

ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ - HMD WORKSロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ - HMD WORKSロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ - HMD WORKS

施錠後でなければ鍵を抜けない安全設計のロックアウトキーです。
シリンダーは耐食性に優れた銅製で、長く安心してご使用いただけます。
従業員ごとにキーを1本ずつ割り当てることで、作業者以外の解除を防ぎます。

用途ロックアウトとして材質ナイロン、繊維ガラス寸法(mm)38×95×20レッド質量(g)86材質(シリンダー)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61254825HW107
1,498
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする