HMD WORKS
ダミー蜂の巣 防雨タイプ
蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。
蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事で蜂を寄せ付けません。
ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。
用途
蜂を寄せ付けない、蜂の巣を作らせない為
材質
ビニール
寸法(mm)
215×215×300
色
黄色(蜂の巣柄)
収納時寸法(mm)
215×215×10
内容量
1個
注意
※風が強い日や大雨時は室内に入れてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61255200
HW068
¥
599
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください