曜日別特売

LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き

LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーター付き - HMD WORKS
(1件のレビュー)

折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。
薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。

用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品USB Type-C充電ケーブル点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED内容量1個
注意
※充電池の交換は出来ません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61254710HW12850×205×3560最大(HIGH/LOW):約2、約9
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
61254719HW12950×270×35100最大(HIGH/LOW):約3、約8
1,498
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61254719
2025-12-16
用途: 車の整備
運輸・通信業

狭いところでも使用できて良いのですが、鉄の部分に磁石でくっつけることができるのがいいところですが、若干、磁力が弱い。と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする