曜日別特売

LEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット

LEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 カラビナフック 背面マグネット - HMD WORKS

強力マグネット搭載の可動式スタンドで、自在に設置できる充電式ワークライトです。
カラビナ型フックでベルトに装着したり、引っかけて使用することも可能。
1/4ネジ対応で三脚などの機材とも組み合わせられます。
本体サイドのインジケーターで充電残量(100%・75%・50%・25%)を一目で確認できます。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに付属品充電用USBケーブル保護等級IPX6相当パターン点灯:トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅充電方式USB充電内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61254737HW07650×35×114150
1,990
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
61254746HW07757×40×125220
2,790
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする