HMD WORKS
LEDワークライト スリム 充電式 底面マグネット付き
狭いところもしっかり照らすLEDワークライトです。
ダイヤル式の無段階調節でお好みの明るさに調節可能です。
明るさ最大190ルーメン
先端フックと底面マグネット付きで作業に便利です。
用途
自動車の整備
狭い場所での作業
キャンプや夜釣りなど
寸法(mm)
35×35×380
質量(g)
約165
光源
COB型LED
使用電源
リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh
充電時間(時間)
約4
モード
点灯:調光無段階調節
充電方式
USB充電
明るさ(Lm)
最大190
使用時間(時間)
強点灯時:約2
バッテリー寿命
充放電約500回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254728
HW075
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください