曜日別特売

LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き

LEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - HMD WORKSLEDワークライト 充電式 底面マグネット付き - HMD WORKS

折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。
薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。

用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど付属品充電用USBケーブル連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → 先端点灯 → OFFマグネット底面明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)電球の種類LED内容量1個
注意
※充電池の交換は出来ません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61254685HW07335×205×2565
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
61254701HW07450×270×35135
1,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする