HMD WORKS
デジタル吊りはかり フックタイプ
軽量で持ち運びやすいデジタル吊りはかりです。
荷物をしっかり吊り下げて計量できます。
アウトドアや旅行、荷物の計測など幅広いシーンで活躍します。
用途
荷物の計量に
仕様
フック
寸法(mm)
120×20×80
質量(g)
90
タイプ
取引証明以外用
精度
±0.05kg
単位
4種
最大計量(kg)
50
電源タイプ
単4乾電池×2本(別売)
バックライト
有り
内容量
1個
注意
※この製品は計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
※5g単位での計測となりますので、正確な計量にはご使用頂けません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61255026
HW105
¥
799
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください