HMD WORKS
コンポジット端子(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター
コンポジット端子(赤・白・黄)のAV信号をHDMIに変換するコンバーターです。
1080P/720Pの解像度を切り替えできるスイッチ付きで、用途に合わせて調整可能です。
用途
ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として
付属品
USBケーブル(マイクロ)
寸法(mm)
65×20×54
色
ブラック
質量(g)
約40
電源
USBポート
コネクタ形状
コンポジット(メス)-HDMI(メス)
解像度
1080P、780P
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
注意
※HDMI信号をコンポジット信号へ変換することはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254999
HW078
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください