HMD WORKS
作業用手袋 ブラック 左右共通 10枚セット
薄手で扱いやすい黒色の作業用手袋です。
左右共通タイプなので使いやすく、10枚入りでお得にご利用いただけます。
検品作業や軽作業、掃除にも便利です。
用途
一般製造工場、品質管理、インナー用として
色
ブラック
機能
吸水性
左右区別
左右共通
指マチ
マチナシ
素材
ポリエステル綿
内容量
1セット(10枚)
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では使用しないでください。
※熱いものに触れる作業には使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61255069
HW083
M
¥
499
¥
489
¥
538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
61255078
HW084
L
¥
499
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください