MCY TOOL
ケーブル結束用バンド 3個セット
配線をすっきりと結束できます。
用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。
何度も繰り返し使用可能です。
用途
ケーブルの結束、整理整頓用として
厚さ(mm)
0.5
色
ブラック
幅(cm)
1.2
素材
ナイロン
内容量
1セット(3個)
注意
※任意の長さにカットしてご利用ください。
※テープ表面のデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61253976
MCY138
1
¥
529
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
61253985
MCY139
3
¥
1,129
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
61254001
MCY140
5
¥
1,639
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください