ケーブル結束用バンド

ケーブル結束用バンド - MCY TOOLケーブル結束用バンド - MCY TOOLケーブル結束用バンド - MCY TOOLケーブル結束用バンド - MCY TOOL

配線をすっきりと結束できます。
用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。
何度も繰り返し使用可能です。

用途ケーブルの結束、整理整頓用として厚さ(mm)0.5ブラック幅(cm)1.2素材ナイロン内容量1個
注意
※任意の長さにカットしてご利用ください。
※テープ表面のデザインは予告なく変更する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61253949MCY0991
179
169
186(税込)
4日以内出荷
61253958MCY1003
379
369
406(税込)
4日以内出荷
61253967MCY1015
549
539
593(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする