HMD WORKS
テーブル用バッグハンガー
机のふちに掛けて使える便利なバッグハンガーです。
テーブルに触れる部分には滑り止め加工を施しており、安定してご利用いただけます。
外出先のカフェやオフィスなどで大切なバッグを床に置かずに掛けられます。
用途
カフェやレストラン、オフィスの鞄用フックとして
材質
スチール
寸法(mm)
90×50×37
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
内容量
1個
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61255121
HW063
¥
349
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください