HMD WORKS
UVブラックライト 乾電池式
UV LEDを搭載した乾電池式のブラックライトです。
コンパクトで持ち運びやすく、検品や清掃チェックなど幅広い用途に活躍します。
用途
非破壊検査や目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化
色
ブラック
電源
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
本体サイズ(mm)
25×25×90
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※点灯時間は電池の種類(容量)によって異なります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
波長(nm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61254667
HW071
365
¥
999
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
61254676
HW072
395
¥
999
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください